pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84701 ALI.SWITCHING X RGB 150W 24V - 84701

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84701 ALI.SWITCHING X RGB 150W 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Statico

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Alloggiamento - Alloggiamento metallico

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 0...160 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806137825

Codice prodotto

ILD84701

Cod. produttore

84701

Produttore

LIA

Tipologia:

Statico

Adatto ad uso esterno:

no

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

0...160 W

Lunghezza:

199 mm

Larghezza:

98 mm

Altezza:

38 mm

Alimentatore switching a 24VDC 150W per driver PRO. Protezione autoripristinante contro il circuito aperto ed i cortocircuiti sul secondario. Temperatura d'esercizio: -20°C/+70°C.