pagina iniziale

SICOM - SOL5600730 SIRIO RS 150 12V - 5600730

SICOM
copiacopia
SICOM - SOL5600730 SIRIO RS 150  12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Statico

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Alloggiamento - Alloggiamento metallico

  • Tensione d'uscita - 12...12 V

  • Potenza d'uscita - 150...150 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033564117824

Codice prodotto

SOL5600730

Cod. produttore

5600730

Produttore

SOL

Tipologia:

Statico

Adatto ad uso esterno:

no

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

Tensione d'uscita:

12...12 V

Potenza d'uscita:

150...150 W

Lunghezza:

199 mm

Larghezza:

98 mm

Altezza:

38 mm

Alimentazione a 230 Vac 50Hz 1; Uscita: 12 Vdc nominale (regolabile da 11,4 Vdc a 13,2 Vdc); Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, sovraccarichi e sovratensioni; Temperatura d’utilizzo -25°C a + 70°C; LED di indicazione “stato ON”.