ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL904-04 ALIM CC 500MA 4W 3-9.5V IP66 - KL904-04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Altezza - 23.5 mm
Larghezza - 30 mm
Lunghezza - 38 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443616288
Codice prodotto
ALPKL904-04
Cod. produttore
KL904-04
Produttore
ALP
Grado di protezione (IP):
IP66
Altezza:
23.5 mm
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
38 mm
Caratteristiche Generali
Tipo regolazione: CC
Classe isolamento: II
Correzione PF: Senza PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP66
Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.5
Potenza: 4W
Potenza carico: 4W
Corrente d'uscita: 500mA
Tensione d'uscita: 3-9.5V
Tensione d'uscita massima: 14V
n. led serie: 1-2
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Tolleranza corrente d'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 38 x 30 x 23.5mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Bianco
Connessioni: fili liberi
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 85°C


