Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3190 prodotti
Tensione d'uscita: 2...24 V
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 100...100 W
Adatto per corrente costante: no
Dimming DALI: no
Adatto per tensione costante: no
Altezza: 24 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 52 mm
Adatto per corrente costante: no
Dimming DALI: no
Grado di protezione (IP): IP67
Tensione d'uscita: 48...48 V
Potenza d'uscita: 20...20 W
Altezza: 60 mm
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 70...70 W
Tipologia: Statico
Tensione d'uscita: 48...48 V
Potenza d'uscita: 0...75 W
Altezza: 22 mm
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 8...20 W
Altezza: 23 mm
Larghezza: 38 mm
Potenza d'uscita: 16.8...16.8 W