pagina iniziale

LEDVANCE - LDVOTSLIM100 CV Power supplies 24 V - OTSLIM100

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVOTSLIM100 CV Power supplies 24 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Statico

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Dimming 0-10 V - no

  • Dimming 1-10 V - no

  • Dimming DALI - no

Confezione

  • 30 PZ

EAN

4062172135870

Codice prodotto

LDVOTSLIM100

Cod. produttore

OTSLIM100

Produttore

LDV

Tipologia:

Statico

Adatto ad uso esterno:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Zigbee:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Tensione d'uscita:

2...24 V

Adatto per tensione continua (lato primario):

Potenza d'uscita:

100...100 W

Assorbimento di potenza:

110 W

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Lunghezza:

374 mm

Larghezza:

30 mm

Altezza:

18.5 mm

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Alimentatori CV 24 V. Vantaggi prodotto: Versatilità d'uso grazie all'intervallo di potenze in uscita fino a 240 W. Efficienza e affidabilità superiori. Flusso luminoso costante per temperature molto alte e molto basse, grazie alla funzione Smart Power Supply. Aree applicative: Adatto per installazioni SELV indoor e outdoor. Applicazioni esterne soltanto in impianti adatti. Adatto per gli apparecchi compatti e piatti o per l'installazione nei controsoffitti.
LEDVANCE

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE