pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9014935 CV DRIVER 200W 24V IP67 (28003298) - 9014935

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Dimmerabile - no

  • Dimming 0-10 V - no

  • Dimming 1-10 V - no

  • dimmerazione D4i - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210737867

Codice prodotto

SYL9014935

Cod. produttore

9014935

Produttore

SYL

Adatto ad uso esterno:

no

Dimmerabile:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

dimmerazione D4i:

no

Dimming DALI:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Zigbee:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

no

Assorbimento di potenza:

200 W

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

2

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

3

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza:

232 mm

Larghezza:

68 mm

Altezza:

44 mm

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Casambi:

no

ACCESSORIO PER STRISCE LED - CV DRIVER 200W 24V IP67 (28003298)

FEILO SYLVANIA ITALY

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY