Cond. e climatizzazione per armadi
3252 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Altezza: 138 mm
Larghezza: 61.5 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 120...240 V
Potenza nominale: 100 W
Con soffiante: no
Tipologia: Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 110...240 V
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 155 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 55 m³/h
Tipo di fluido refrigerante: Acqua
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 230...230 V
Tipo di applicazione: Integrato
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 325 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 457 m³/h
Altezza: 203.9 mm
Grado di protezione (IP): IP54
Larghezza: 203.9 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 325 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 680 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Potenza nominale: 65 W
Larghezza: 61.5 mm
Tipologia: Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 207...253 V
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 230...230 V
Con termostato per ambienti: no
Con soffiante: sì