FANDIS SPA - FAD010447.00001 FF20A230UEC GR FILTRO CON VENT. 230VA.C. - 010447.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 457 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Altezza - 325 mm
Larghezza - 325 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
51 Kg CO₂-eq
EAN
2000000367712
Codice prodotto
FAD010447.00001
Cod. produttore
010447.00001
Produttore
FAD
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
457 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
325 mm
Larghezza:
325 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
160.5 mm
Potenza nominale:
79 W
Emissione di rumori:
65 dB(A)
Numero RAL:
7035