FANDIS SPA - FAD011670.00001 FF13UK 50 PZ FF13U - 011670.00001
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 203.9 mm
Larghezza - 203.9 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Profondità - 29.5 mm
Grado di protezione (NEMA) - 12
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6 Kg CO₂-eq
EAN
2000000367798
Codice prodotto
FAD011670.00001
Cod. produttore
011670.00001
Produttore
FAD
Altezza:
203.9 mm
Larghezza:
203.9 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
29.5 mm
Grado di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035


