pagina iniziale

FINDER SPA - FIN7F20823020550 VENTILATORE CON FILTRO 55MC/H NERO - 7F20823020550

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN7F20823020550 VENTILATORE CON FILTRO 55MC/H NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 55 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza - 155 mm

  • Larghezza - 155 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012823434902

Codice prodotto

FIN7F20823020550

Cod. produttore

7F20823020550

Produttore

FIN

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

55 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

155 mm

Larghezza:

155 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...230 V

Numero di ventilatori:

1

Colore:

Bianco

Tipo di montaggio:

Fissaggio a scatto

Incasso a parete:

sì

Con filtro:

sì

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...230 V

Profondità:

66.2 mm

Ventilatore da tetto:

no

Potenza nominale:

29 W

Emissione di rumori:

42 dB(A)

Eseguito come ventilatore inseribile:

sì

Ventilatore di circolazione:

sì

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Esecuzione EMC:

no

Con copertura protettiva:

no

Grado di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

Ventilatore con filtro per uso interno. potenza nominale: 29 W. Montaggio: fissaggio a scatto colore: bianco tipo di tensione di alimentazione: AC tensione d'esercizio per AC 50 Hz: 230 V. numero RAL: 7035 adatto per incasso 482,6 mm (19""): no numero di ventilatori: 1 esecuzione EMC: no con copertura protettiva: no con filtro: sì ventilatore da tetto: no eseguito come ventilatore inseribile: sì portata volumetrica a soffiaggio libero: 55 m³/h. ventilatore di circolazione: sì incasso a parete: sì emissione di rumori: 42 dB(A). tipo di protezione (NEMA): 12 Grado di protezione: IP54

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA