Cond. e climatizzazione per armadi
3252 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 250 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 265 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 324 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 490 m³/h
Corrente nominale In: 16 A
Campo di regolazione della temperatura: -10...10 °C
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto invertitore (NO/NC)
Tipologia: Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 400...400 V
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 137 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 38 m³/h
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 110...230 V
Potenza nominale: 25 W
Con soffiante: no
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Altezza: 209 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 100 m³/h
Altezza: 323 mm
Grado di protezione (IP): IP54
Larghezza: 323 mm
Altezza: 80 mm
Numero di giri: 3100 1/min
Larghezza: 80 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Altezza: 158 mm
Larghezza: 61.5 mm