pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3329540 RTT PARETE COMFORT 2500 W - 3329540

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT3329540 RTT PARETE COMFORT 2500 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 400...400 V

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 460...460 V

  • Con regolazione della temperatura - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

5056 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4028177323124

Codice prodotto

RIT3329540

Cod. produttore

3329540

Produttore

RIT

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

400...400 V

Tipologia:

Aria/aria

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

460...460 V

Con regolazione della temperatura:

sì

Larghezza:

400 mm

Funzione master/slave:

sì

Con funzione di riscaldamento:

no

Altezza:

1580 mm

Profondità:

295 mm

SK RTT Parete Comfort 2500 W