pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF38M230DG CSVS SMARTFAN 38M3/H 230V IP54 - NSYCVF38M230DG

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF38M230DG CSVS SMARTFAN 38M3/H 230V IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ventilatori - 1

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 150...250 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 150...250 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Incasso a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481369710

Codice prodotto

SNRNSYCVF38M230DG

Cod. produttore

NSYCVF38M230DG

Produttore

SNR

Numero di ventilatori:

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

150...250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

150...250 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Incasso a parete:

Eseguito come ventilatore inseribile:

Ventilatore di circolazione:

Ventilatore da tetto:

no

Con filtro:

Con copertura protettiva:

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

38 m³/h

Potenza nominale:

4.5 W

Esecuzione EMC:

no

Emissione di rumori:

41 dB(A)

Grado di protezione (IP):

IP54

Grado di protezione (NEMA):

13

Tipo di montaggio:

Fissaggio a scatto

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Colore:

Nero

Numero RAL:

9005

Larghezza:

117 mm

Altezza:

137 mm

Profondità:

49 mm

Questo prodotto è una ventola intelligente progettata per fornire un raffreddamento affidabile ed efficiente È realizzato in materiale termoplastico (PC) iniettato e in ASA PC ed è disponibile in colore nero affumicato (RAL 9005) La ventola ha un tipo dicuscinetto a sfere e una pressione massima di 29 Pa Ha una gamma di potenza di 4,5 W 50 Hz e 4,8 W 60 Hz e una portata libera di 38 m3/h a 50 Hz e 39 m3/h a 60 Hz Può essere utilizzato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -10 e 70°C È dotato di un cavo di alimentazione e di un filtro intelligente con sensore antipolvere, un sensore per ventola pronto per il montaggio, un pressacavo e una griglia fumé trasparente di protezione esterna Ha una compatibilità di gamma di Spacial e Thalassa e un livello di rumore di 40-41 dB Le dimensioni dell'apertura della ventola sono 92 x 92 mm È certificato con la direttiva CE, EAC e EMC 89/336 EEC Non deve essere collegato a un modulo di conversione dell'alimentazione, inverter o alimentatore UPS

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC