Cond. e climatizzazione per armadi
3255 prodotti
Altezza: 120 mm
Numero di giri: 3200 1/min
Larghezza: 120 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 110...250 V
Potenza nominale: 55 W
Con soffiante: no
Altezza: 60 mm
Numero di giri: 4500 1/min
Larghezza: 60 mm
Tensione nominale: 230 V
Numero di giri: 2500 1/min
Diametro girante: 76 mm
Altezza: 120 mm
Numero di giri: 2400 1/min
Larghezza: 120 mm
Tensione nominale: 230 V
Altezza: 92 mm
Numero di giri: 2800 1/min
Tipologia: Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 400...400 V
Tipologia: Termostato/igrostato
Corrente nominale In: 10 A
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 96 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 575 m³/h
Tensione nominale: 12 V
Altezza: 120 mm
Numero di giri: 3000 1/min