pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR50WU2C RESISTENZA 50W 110-250V DC/AC - NSYCR50WU2C

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR50WU2C RESISTENZA 50W 110-250V DC/AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 55 W

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 110...250 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 110...250 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Con soffiante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3295150875067

Codice prodotto

SNRNSYCR50WU2C

Cod. produttore

NSYCR50WU2C

Produttore

SNR

Potenza nominale:

55 W

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

110...250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

110...250 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con soffiante:

no

Con termostato per ambienti:

no

Potenza termica permanente a 10 °C:

55 W

Larghezza:

60 mm

Altezza:

110 mm

Profondità:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

1

ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 50W, 110-250V AC, 50/60 Hz. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70) °C. Collegamento elettrico: 4 morsetti a vite da 2,5 mm². Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo in alluminio estruso. IP20, classe di isolamento II. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC