FANDIS SPA - FAD003362.00001 A08B23HWBFF0 VENT 80X80X38MM - 230 VA.C. - 003362.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Diametro girante - 76 mm
Numero di giri - 2500 1/min
Altezza - 80 mm
Larghezza - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075367688
Codice prodotto
FAD003362.00001
Cod. produttore
003362.00001
Produttore
FAD
Tensione nominale:
230 V
Diametro girante:
76 mm
Numero di giri:
2500 1/min
Altezza:
80 mm
Larghezza:
80 mm
Frequenza di rete:
50 Hz
Profondità:
38 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione a filo. Supporto su cuscinetti a sfera
Un prodotto FANDIS SPA
Scopri la serie FANDIS SPA


