FANDIS SPA - FAD003412.00001 A12A23HTBF00 VENT 120X120X25MM - 230 VA. - 003412.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di giri - 2400 1/min
Altezza - 120 mm
Larghezza - 120 mm
Frequenza di rete - 50 Hz
Profondità - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078346208
Codice prodotto
FAD003412.00001
Cod. produttore
003412.00001
Produttore
FAD
Numero di giri:
2400 1/min
Altezza:
120 mm
Larghezza:
120 mm
Frequenza di rete:
50 Hz
Profondità:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto su cuscinetti a sfera