Cond. e climatizzazione per armadi
3253 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Altezza: 204 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 120 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 272 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 3000 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 250 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 249.84 m³/h
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 110...240 V
Potenza nominale: 20 W
Con soffiante: no
Altezza: 172 mm
Numero di giri: 2800 1/min
Larghezza: 150 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 325 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 600 m³/h
Tipologia: Termostato
Corrente nominale In: 4 A
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto di apertura e contatto di chiusura
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 325 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 660 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Altezza: 150 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 60 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 44 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 480 m³/h
Altezza: 63 mm
Numero di giri: 2660 1/min
Larghezza: 170 mm
Corrente nominale In: 8 A
Tipo di montaggio: Altro
Campo di regolazione della temperatura: 0...60 °C