pagina iniziale

LEGRAND - LEG035312 BLIZZARD PRO-IGROTERMOSTATO - 035312

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG035312 BLIZZARD PRO-IGROTERMOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 8 A

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto invertitore (NO/NC)

  • Campo di regolazione della temperatura - 0...60 °C

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Soglia di intervento regolabile umidità relativa dell'aria - 50...90 %

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060353124

Codice prodotto

LEG035312

Cod. produttore

035312

Produttore

BTI

Corrente nominale In:

8 A

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto invertitore (NO/NC)

Campo di regolazione della temperatura:

0...60 °C

Tipo di montaggio:

Altro

Soglia di intervento regolabile umidità relativa dell'aria:

50...90 %

Con visualizzazione digitale:

no

Igrotermostato - 230Vac 50/60Hz, permette di regolare indipendentemente la temperatura e l\'umidità relativa all\'interno degli armadi (per evitare la formazione di condensa) mediante l\'attivazione di una resistenza scaldante o di un ventilatore. Portata contatto del relè di uscita: 8A- 250 Vac, 5A-35V. Regolabile da 0°C a 60°C e dal 50% al 90% di umidità relativa. Fissaggio su guida DIN35 simmetrica

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND