pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD005845.00001 FPF20KGR230BE5-120 GR FILTRO CON VENT 23 - 005845.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD005845.00001 FPF20KGR230BE5-120 GR FILTRO CON VENT 23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 660 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza - 325 mm

  • Larghezza - 325 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449075388577

Codice prodotto

FAD005845.00001

Cod. produttore

005845.00001

Produttore

FAD

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

660 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

325 mm

Larghezza:

325 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Profondità:

124 mm

Potenza nominale:

111 W

Emissione di rumori:

72.8 dB(A)

Numero RAL:

7032

FANDIS MODELLO FPF20KGR230BE5-120 GR FILTRO CON VENT 23 VENTILATORE PER ARMADI