pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD007918.00001 FF20A230UER GR FILTRO CON VENT. 230VA.C. - 007918.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD007918.00001 FF20A230UER GR FILTRO CON VENT. 230VA.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 600 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza - 325 mm

  • Larghezza - 325 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079850162

Codice prodotto

FAD007918.00001

Cod. produttore

007918.00001

Produttore

FAD

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

600 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

325 mm

Larghezza:

325 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

160.5 mm

Potenza nominale:

92 W

Emissione di rumori:

65.3 dB(A)

Numero RAL:

7035

Una gamma di filtri e gruppi filtro per la ventilazione dei quadri elettrici. I prodotti sono disponibili su richiesta anche con grado di protezione IP55 e nella versione schermata EMC