Cond. e climatizzazione per armadi
3253 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 150 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 50 m³/h
Tipologia: Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C: 1150 W
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 325 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 760 m³/h
Altezza: 120 mm
Numero di giri: 4700 1/min
Larghezza: 120 mm
Tipologia: Igrostato
Corrente nominale In: 4 A
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto di apertura e contatto di chiusura
Altezza: 73 mm
Numero di giri: 1395 1/min
Larghezza: 250 mm
- copia
- copia
Altezza: 350 mm
Grado di protezione (IP): IP23
Larghezza: 400 mm
Corrente nominale In: 10 A
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)