FANDIS SPA - FAD028255.00001 FF20GA230NER31 GR FILTRO CON VENT. 230VA - 028255.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 760 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Altezza - 325 mm
Larghezza - 325 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
51 Kg CO₂-eq
EAN
2000002271185
Codice prodotto
FAD028255.00001
Cod. produttore
028255.00001
Produttore
FAD
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
760 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
325 mm
Larghezza:
325 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Profondità:
158.5 mm
Potenza nominale:
120 W
Emissione di rumori:
67 dB(A)
Grado di protezione (NEMA):
3R
Numero RAL:
9005