Canali portacavi
10000 prodotti
Esecuzione del montante laterale: Profilo (aperto)
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 100 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi: 200 mm
Esecuzione del piolo: Profilo forato
Altezza: 135 mm
Larghezza: 500 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile, decapato: no
Qualità del materiale: Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 500 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Materiale: Acciaio
Altezza: 50 mm
Larghezza: 150 mm
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 200 mm
Grado dell'angolo: 45°
Lunghezza: 6 mm
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 230.7 mm
Altezza: 74.8 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 200 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 102 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato: no
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 100 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 200 mm