pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY67520-04 67 PASSERELLA TRAV. ISOL. GRIG 135X500 U - 67520-04

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY67520-04 67 PASSERELLA TRAV. ISOL. GRIG 135X500 U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

  • Perforazione laterale -

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

  • Fissaggio dei pioli - Cliccato

  • Altezza - 135 mm

Confezione

  • 6 M

EAN

8428884039046

Codice prodotto

UNY67520-04

Cod. produttore

67520-04

Produttore

UNY

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Perforazione laterale:

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Fissaggio dei pioli:

Cliccato

Altezza:

135 mm

Larghezza:

500 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

34440 mm²

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Interasse dei pioli:

300 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Grigio

Peso:

7.782 kg/m

Numero RAL:

7035

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Sistema realizzato in materiale termoplastico riciclabile per il sostegno e la conduzione dei cavi elettrici e di comunicazione di diametro grande e piccolo.
Adatto ad installazioni interne ed esterne, con distanza tra i supporti di 2 e 3 m.
Passerella a traversini isolante con una buona resistenza alla corrosione, agli ambienti chimicamente aggressivi e con un buon comportamento in presenza di raggi UV ed intemperie.
Sistema robusto, progettato per lavorare a pieno carico e che non richiede messa a terra.
Colore: grigio RAL 7035.
Lunghezza: 3 m.