FEMI-CZ SPA - FCZA3I70FXC500K FLANGIA DI ATTACCO 500X75 I - A3I70FXC500K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Acciaio inossidabile, decapato - no
Temperatura di impiego - -20...90 °C
Confezione
2 PZ
EAN
8029210033525
Codice prodotto
FCZA3I70FXC500K
Cod. produttore
A3I70FXC500K
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Temperatura di impiego:
-20...90 °C
Articolo della serie FEMI3 costituito da flangia di attacco quadro, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


