Canali portacavi
10000 prodotti
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 100 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Acciaio
Altezza: 50 mm
Larghezza: 50 mm
Esecuzione del montante laterale: Profilo (aperto)
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 75 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi: 200 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a L
Materiale: Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile, decapato: no
Qualità del materiale: Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Raggio interno: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 52 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 52 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 45°
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 73 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 400 mm
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 500 mm
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Acciaio
Altezza: 52 mm
Larghezza: 400 mm
Esecuzione del piolo: Forma tubolare (chiusa)
Altezza: 100 mm
Larghezza: 200 mm
Adatto per passarella a traversini: no
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Larghezza: 200 mm
Tipologia: Braccio doppio
Lunghezza: 100 mm
Altezza: 50 mm