pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31175 OD9507VG COP. DEV.DISCESA 90 500X75 - 31175

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31175 OD9507VG COP. DEV.DISCESA 90 500X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Larghezza - 500 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210808673

Codice prodotto

SFZ31175

Cod. produttore

31175

Produttore

SFZ

Grado dell'angolo:

90°

Larghezza:

500 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Lunghezza:

240 mm

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

A cerniera:

no

Colore:

Grigio

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Numero RAL:

7032

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da elemento discesa 90°, raggio R=125mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard grigiaRAL 7032, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.