pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0S51S4K100M100 MENSOLA 51S DOPPIA 120-120X50-2.0 S - A0S51S4K100M100

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0S51S4K100M100 MENSOLA 51S DOPPIA 120-120X50-2.0 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 100 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Tipologia - Braccio doppio

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8029210006659

Codice prodotto

FCZA0S51S4K100M100

Cod. produttore

A0S51S4K100M100

Produttore

FCZ

Lunghezza:

100 mm

Altezza:

50 mm

Tipologia:

Braccio doppio

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

100...100 mm

Larghezza:

30 mm

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

1000 N

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.