pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1123049 MS4141P3000A4 PROFILATO A C - 1123049

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1123049 MS4141P3000A4 PROFILATO A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Altro

  • Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Confezione

  • 3 M

EAN

4012195907213

Codice prodotto

OBO1123049

Cod. produttore

1123049

Produttore

OBO

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Altro

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Larghezza:

41 mm

Altezza:

41 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Larghezza della fessura:

22 mm

Spessore del materiale:

2.5 mm

Tipo di perforazione:

Retro forato

Con dentatura:

Peso:

2.48 kg

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Rompibile:

no

Profilo / Profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1123049 - MS4141P3000A4 PROFILATO