Canali portacavi
10000 prodotti
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Materiale: Plastica
Altezza: 60 mm
Larghezza: 75 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Larghezza del canale in direzione orizzontale: 300 mm
Altezza della parete laterale: 80 mm
Larghezza del canale in direzione verticale: 300 mm
Larghezza (grande): 300 mm
Tipologia costruttiva: Riduzione simmetrica
Larghezza (piccola): 200 mm
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Raccordo angolare
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Altezza: 55 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 600 mm
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 183 mm
Altezza: 130 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 410 mm
Altezza: 70 mm
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 100 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 75 mm
Protezione della superficie: Zincato a caldo