pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31421 OS9100I COP. DEV.SALITA 90 B100 - 31421

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31421 OS9100I COP. DEV.SALITA 90 B100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Larghezza - 100 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Lunghezza - 182 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8029210811048

Codice prodotto

SFZ31421

Cod. produttore

31421

Produttore

SFZ

Grado dell'angolo:

90°

Larghezza:

100 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio inossidabile

Lunghezza:

182 mm

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da elemento salita 90°, raggio R=125mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.