OBO BETTERMANN - OBO6420634 AWG 15 41 A2 MENSOLA - 6420634

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 410 mm
Altezza - 70 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4012195058434
Codice prodotto
OBO6420634
Cod. produttore
6420634
Produttore
OBO
Lunghezza:
410 mm
Altezza:
70 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Altro
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
400...400 mm
Larghezza:
410 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN


