Cavi
10000 prodotti
Tensione nominale: 230 V
Altezza: 5.8 mm
Potenza termica: 10 W/m
sezione nominale del conduttore: 0.75 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 3
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 8
Tipologia: Altro
Altezza: 40 mm
Larghezza: 46 mm
sezione nominale del conduttore: 6 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 6
Volume di fornitura: Con terminale
Tipologia: Nastro riscaldante/alloggiamento
Tipo di collegamento: Tecnica di termoretrazione
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 7
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Angolare di fissaggio
Lunghezza: 1 m
Applicazione: Grondaia
Max. temperatura di mantenimento: 200 °C
sezione nominale del conduttore: 2.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 6 = a filo ultra sottile
Materiale del rivestimento: Poliuretano (PUR)
Isolamento filo: PVC
Specifica materiale mantello: Altro
Tensione nominale U0: 0.6 kV
















.jpg?847586758B6E66909288887B8A9658657973BEB5B9&ts=1781237466613&type=small)