pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP70002668 OLFLEX SPIRAL 400 P 7G1/1500 - 70002668

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP70002668 OLFLEX SPIRAL 400 P 7G1/1500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Numero di fili - 7

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Con conduttore di protezione - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044773300710

Codice prodotto

LPP70002668

Cod. produttore

70002668

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Numero di fili:

7

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Con conduttore di protezione:

sì

Colore del rivestimento:

Grigio

Marcatura filo:

Cifre

Lunghezza della spirale (stirata):

3750 mm

Lunghezza della spirale (chiusa):

1500 mm

Isolamento filo:

PVC

Resistente alla fiamma:

No

Tensione nominale U0:

300 V

Diametro esterno circa:

8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

5...50 °C

Tensione nominale U:

500 V

Cavo spiralato, marca , modello LPP70002668 - OLFLEX SPIRAL 400 P 7G1 1500