pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1600207 H05RR-F 3G0,75 - 1600207

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1600207 H05RR-F 3G0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 3

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Dimensioni AWG - 20

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773092387

Codice prodotto

LPP1600207

Cod. produttore

1600207

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

3

Tensione nominale U0:

300 V

Dimensioni AWG:

20

Elemento ritorto:

No

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Organo portante:

Senza

Protezione dalla torsione:

no

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

Diametro esterno circa:

8.1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

32.4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

24.3 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...60 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...60 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP1600207 - H05RR-F 3G0 75