Spine-prese industriali
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) viola
Numero di poli: 2
Protezione: Senza
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Senza
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 4
Altezza: 550 mm
Grado di protezione (IP): IP44
Esecuzione militare: no
Tipologia costruttiva: Spina per apparecchi
Intensità di corrente: 800 A
Numero di poli: 4
Tipologia costruttiva: Giunto
Intensità di corrente: 800 A
Numero di poli: 5
Grado di protezione (IP): IP67
Posizione ora: 9 h
Tecnica di collegamento: Morsetto a vite
Numero di poli: 5
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 60 A
Interruttore: Bloccaggio meccanico
Numero di poli: 5
Manipolazione: Montaggio a parete
Protezione: Senza
Interruttore differenziale: Senza
Protezione: Disgiuntore/Neozed
Tipo di collegamento alla rete: Altro
Interruttore differenziale: Senza