pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL419235 ROTOR FR RSEZ 3P+T 32A 690V 5H - 419235

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL419235 ROTOR FR RSEZ 3P+T 32A 690V 5H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) nero

  • Posizione ora - 5 h

  • Colore identificativo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950126200

Codice prodotto

PAL419235

Cod. produttore

419235

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

4

Tensione secondo EN 60309-2:

600-690 V (50+60 Hz) nero

Posizione ora:

5 h

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Esecuzione dell'interruttore:

Senza

Con interruttore differenziale:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione:

Senza

Trattamento superficiale:

Non trattato

ROTOR - FRUTTO ROTOSEZIONATORE ALTE PRESTAZIONI 3P+T 32A 690V 5H IP66/67/69