Automazione industriale
10000 prodotti
Inserto di contatti senza contatti: no
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 4
Tipologia: Attuatore standard
- copia
- copia
Inserto di contatti senza contatti: no
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di poli: 10
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC
Con morsetti amovibili: no
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipologia: Apparecchio base
Montaggio su guida portante possibile: sì
Altezza del sensore: 40 mm
Larghezza del sensore: 40 mm
Lunghezza del sensore: 118 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 1 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Messaggio di pre-guasto: no
Fornitura del sistema unidirezionale: Trasmittente e ricevitore
Max. angolo di apertura: 0 °
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 1.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...25 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare: 1.5...25 mm²