CABUR SRL - CBRHM340GR HMM.16/GR MORSETTO PASSANTE - HM340GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1.5...25 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 1.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 1.5...25 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 1.5...25 mm²
Corrente nominale In - 76 A
Confezione
1 PZ
EAN
8017963050289
Codice prodotto
CBRHM340GR
Cod. produttore
HM340GR
Produttore
CBR
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
1.5...25 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
1.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5...25 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...25 mm²
Corrente nominale In:
76 A
Tensione nominale:
1000 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-40...100 °C
Larghezza:
80 mm
Profondità:
12 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Grigio
Piani interni esclusi con ponte:
no

Un prodotto CABUR SRL
Scopri la serie CABUR SRL


