Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Con morsetti amovibili: no
Apparecchio completo con base: sì
Colore: Neutro
Funzione: Luce fissa
Diametro esterno: 70 mm
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 20...25 A
Con protezione da sovraccarico termico: sì
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato: 325...325 A
- copia
- copia
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Tipo di montaggio: Altro
Numero di pin: 5
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 10 A
Misura: 10×38 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Corrente nominale: 0.02 A
Numero di segnalatori luminosi: 1
Colore della lente: Rosso
Con lampada inclusa: sì
Diametro della calotta: 40 mm
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Nero
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 32 A
Misura: 14×51 mm
Numero di segnalatori luminosi: 1
Esecuzione del portalampada: LED
Colore della lente: Rosso
Tipologia: Apparecchio base
Montaggio su guida portante possibile: sì
Con morsetti amovibili: sì
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 20 A
Misura: 10×38 mm
Illuminabile: no
Tipologia di azionamento: Manopola corta
Numero di posizioni di commutazione: 3
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin: 11
- copia
- copia
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 1.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare: 1.5...16 mm²