SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AC2 TESTA PULSANTE A FUNGO NERO - ZB5AC2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Nero
Diametro della calotta - 40 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Forma del pulsante - Alto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
3389110904864
Codice prodotto
SNRZB5AC2
Cod. produttore
ZB5AC2
Produttore
SNR
Colore del pulsante:
Nero
Diametro della calotta:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Forma del pulsante:
Alto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Grado di protezione (NEMA):
13
Illuminabile:
no
Con illuminazione:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Tipo di sblocco:
Senza
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC