Automazione industriale
10000 prodotti
Con indicatore di stato: no
Tipo di meccanismo di ritenuta: Principio della corrente di lavoro
Adatto per funzioni di sicurezza: sì
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare: 0.5...4 mm²
Funzione di commutazione: Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Apertura forzata: sì
Esecuzione del fusibile: Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...4 mm²
Esecuzione del portafusibili: Orientabile
Adatto per escrementi: no
Adatto per acqua piovana: sì
Adatto per acqua potabile: sì
Con indicatore di stato: sì
Forza di chiusura: 2800 N
Adatto per funzioni di sicurezza: sì
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 50 A
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 8
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz: 110...240 V
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 110...240 V
Potenza nominale: 75 W
Altezza: 847 mm
Profondità: 300 mm
Larghezza: 636 mm
Funzione di commutazione: Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Apertura forzata: sì