pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSM3915L5 FINECORSASIC CAVO5M - XCSM3915L5

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSM3915L5 FINECORSASIC CAVO5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente di lavoro

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Con cavo preconfezionato

  • Con indicatore di stato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110244083

Codice prodotto

TSIXCSM3915L5

Cod. produttore

XCSM3915L5

Produttore

TSI

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Principio della corrente di lavoro

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Con cavo preconfezionato

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Esecuzione dell'organo di comando:

Altro

Larghezza del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

94 mm

Lunghezza del sensore:

34 mm

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

1.5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.1 A

Forma della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Metallo

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP68

Finecorsa sic. XCSM, Metallo, Leva rotella, 2 NC+1 NO, Cavo 5m. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - tipo di prodotto o componente: interruttore di limite di sicurezza - nome componente: XCSM - tipo di testa: testa orientabile - tecnologiadella protezione: copertura protettiva in plastica, fissata con viti di sicurezza presa a 5 lobi - tipo di avvicinamento: avvicinamento laterale - tipo di operatore: leva rotella in termoplastica. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori disicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....