Automazione industriale
10000 prodotti
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...60 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 90 kW
Tipologia: Apparecchio base
Montaggio su guida portante possibile: sì
Con ingresso di avvio: sì
Altezza del sensore: 0 mm
Larghezza del sensore: 0 mm
Lunghezza del sensore: 62 mm
Accessorio: sì
Tipo di accessori meccanici: Collare di protezione
Tipo di accessori elettrici: Altro
Esecuzione dell'interruttore: Interruttore a stadi
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC: 500 V
Numero di poli: 1
Numero di canali: 1
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V: 0
Grado di protezione (IP): IP20
Colore del pulsante: Rosso
Numero di punti di comando: 1
Forma del pulsante: Alto
Con indicatore di stato: sì
Forza di chiusura: 2000 N
Adatto per funzioni di sicurezza: sì
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Tipologia: Apparecchio base
Analisi degli ingressi: Altro
Altezza del sensore: 52 mm
Larghezza del sensore: 30 mm
Lunghezza del sensore: 16 mm