SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBZ1902 GUARDIA DI PROTEZIONE - ZBZ1902

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Altro
Tipo di accessori meccanici - Collare di protezione
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,07 Kg CO₂-eq
EAN
3606480430565
Codice prodotto
SNRZBZ1902
Cod. produttore
ZBZ1902
Produttore
SNR
Tipo di accessori elettrici:
Altro
Tipo di accessori meccanici:
Collare di protezione
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
La guardia in plastica Harmony XB4 di Schneider Electric è nera. Va installata in verticale e può essere utilizzata in ambienti gravosi. È compatibile con i pulsanti Harmony XB4 e XB5. Questa guardia in plastica è progettata come accessorio per la protezione dei pulsanti. È compatibile con qualsiasi pulsante standard da 22 mm XB4 e XB5 e, grazie al suo grado di protezione IP66, è antipolvere, impermeabile e resistente agli urti e alle vibrazioni; è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


