Guaine e accessori
9374 prodotti
Tipologia: Diritto
Filettatura girevole: sì
Dimensione di collegamento filettatura: M32×1,5
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: Polipropilene (PP)
Diametro nominale: 36 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 33 mm
Materiale: Metallo
Qualità del materiale: Ottone
Diametro nominale: 14 mm
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 34.5 mm
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 15.5 mm
Materiale: Poliuretano (PUR)
Diametro interno: 16 mm
Raggio di curvatura statico: 17 mm
Tipo di filettatura: Altro
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 10 mm
Materiale: Acciaio
Tipologia costruttiva: Foro passante
Protezione della superficie: Passivato
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 50 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 23 mm