ABB SPA - ABBNVNZ-M508S-14 RACC. DN48 M50 PA6+OTT.NICH. BK IP68 - NVNZ-M508S-14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 50 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia - Diritto
Tipologia costruttiva - Filettatura interna
Dimensione di collegamento filettatura - M50×1,5
Confezione
10 PZ
EAN
7630030254000
Codice prodotto
ABBNVNZ-M508S-14
Cod. produttore
NVNZ-M508S-14
Produttore
ABB
Diametro nominale:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Diritto
Tipologia costruttiva:
Filettatura interna
Dimensione di collegamento filettatura:
M50×1,5
Filettatura girevole:
no
Tipo di connessione:
Raccordo a scatto
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza totale:
104.5 mm
Materiale della filettatura:
Ottone
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Materiale:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Altro
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no
Temperatura di impiego:
-40...105 °C