pagina iniziale

LEGRAND - LEG666753 LGP-RACCORDO 45? D23 PG16 NERO - 666753

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 23 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipologia - Angolo a 45°

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG16

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8009561595903

Codice prodotto

LEG666753

Cod. produttore

666753

Produttore

BTI

Diametro nominale:

23 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipologia:

Angolo a 45°

Dimensione di collegamento filettatura:

PG16

Monopezzo:

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

Raccordo LGP 45° filetto plastico. Diametro nominale 23 mm. Filettatura PG16. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND