Guaine e accessori
8411 prodotti
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 63 mm
Colore: Grigio
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 16 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP): IP40
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 130 mm
Diametro nominale: 40 mm
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 10 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP50
Diametro nominale: 50.5 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 23 mm
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Senza alogeni: sì
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Dimensione di collegamento filettatura: M12 x 1.5
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: Poliammide
Diametro nominale: 42.5 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 12 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 12 mm